6300036469 おててまもるくん 長岡産業 13300150 6300036469 おててまもるくん 長岡産業 13300150 6300036469 おててまもるくん 長岡産業 13300150 6300036469 おててまもるくん 長岡産業 13300150 6300036469 おててまもるくん 長岡産業 13300150

おててまもるくん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13300150 品番6300036469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

挟まれによる受傷事故の防止にお役に立てます。
台車やカゴ台車に取り付けることで握り手と柱や壁との空間を確保します。
簡単に取り付けが可能で、素材は柔らかい樹脂の発泡体ですので、身体や柱、壁と接触してもケガや破損の心配がほとんどありません。

用途台車運搬時の安全対策品に。 長さ(mm)100 形状パイプ 厚さ(mm)40 質量(g)32 外径×内径(Φmm)106×26
注意
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする