クロステージ シーバス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13306188 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウェーディングで一番人気のモデルです。遠浅のシャローエリアではロングキャストが必須の条件となります。このモデルは反発力を活かしたキャスト性能が優れているので、ロングキャストが大の得意。飛距離の差が釣果にダイレクトで反映されるケースでこそ、このモデルの出番です。対応ルアーの幅も広いので、さまざまなルアーをローテーションして狙ってみるのも面白い。

適合ルアー:10〜30g、ライン:8〜14lb、PE0.8〜2.0号 全長9フィート6インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする