ファーストキャスト シーバス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13306870 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

20〜40gのルアーを使ったフィッシングにオススメです。遠投性能に優れているので、飛距離を要するフィールドでは威力を発揮。ジグを使用してサバやサゴシといった小型青物狙いのライトショアジギングにもオススメです。ルアーフィッシングの他には、チョイ投げでのキス、サビキ釣りにもオススメです。

適合ルアー:15〜42g、ライン:8〜20lb、PE0.8〜2.5号 全長10フィート0インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする