Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の その他LED電球
LEDフラットランプ 単色タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13309758
品番
LLD2020NCE1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)38
質量(g)
98
消費電力(W)
5.0
口金
GX53-1
外径(Φmm)
70
全光束(Lm)
460
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
92
光色
昼白色
明るさ
クラス400
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
不可
配光タイプ
集光
注意
※専用の器具でご使用ください。