Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の その他LED電球
LEDフラットランプ 単色タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13309794
品番
LLD3020LCE1
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
高さ(mm)
(回転用ツメを除く)38
質量(g)
98
消費電力(W)
7.7
口金
GX53-1
外径(Φmm)
70
全光束(Lm)
795
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.2
光色
電球色
明るさ
クラス700
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
不可
配光タイプ
集光
注意
※専用の器具でご使用ください。