Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13324555
品番
LGWC85225B
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デザインシリーズ
正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)
147
質量(kg)
1.9
色
アクリルカバー:透明
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
445
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ
点灯省エネ型
消費電力(W)
5
構造
防雨型/密閉型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.4
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)
(100V)0.078
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
196
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
212
取付面位置
壁面専用取り付け型
LED交換
可能
可動範囲(°)
センサ(全方向):20
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。