Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 間接照明器具
LEDシステムライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
白色
色温度(K)
4000
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:14.4、位相調光:16.4、[150形]非調光・調光:24.0、[200形]非調光・調光:30.8、WiLIA調光:31.4
注文コード
13342150
品番
NTS64151
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色温度・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別
LED・灯具ユニット内蔵
タイプ
100形・150形・200形
種類
2灯用
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:14.4、位相調光:16.4、[150形]非調光・調光:24.0、[200形]非調光・調光:30.8、WiLIA調光:31.4
首振角度(°)
45
機能
配光調整:13°〜32°
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
[100形]非調光・調光:90.2位相調光:79.2[150形]非調光・調光:85.0[200形]非調光・調光:78.2WiLIA調光:76.7
材質(枠)
アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
埋め込み寸法(mm)
□100×200
光色
白色
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
[100形]1300[150形]2040[200形]2410
電源ユニット
別売
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
注意
※電源ユニット別売
※電源ユニットは1灯に付き1台必要です。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※配光調整機能付器具の定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。