LEDシステムライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 色温度(K)2700 消費電力(W)[100形]非調光・調光:21.6、位相調光:24.6、[150形]非調光・調光:36.0、[200形]非調光・調光:46.2、WiLIA調光:47.1 注文コード13342220 品番NTS66154
参考基準価格(税別)¥94,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は光色・色温度・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ

種別LED・灯具ユニット内蔵 タイプ100形・150形・200形 種類3灯用 消費電力(W)[100形]非調光・調光:21.6、位相調光:24.6、[150形]非調光・調光:36.0、[200形]非調光・調光:46.2、WiLIA調光:47.1 首振角度(°)45 機能配光調整:13°〜32° 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]非調光・調光:83.3位相調光:73.1[150形]非調光・調光:77.9[200形]非調光・調光:72.0WiLIA調光:70.7 材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 埋め込み寸法(mm)□100×300 光色電球色 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)[100形]1800[150形]2805[200形]3330 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
注意
※電源ユニット別売
※電源ユニットは1灯に付き1台必要です。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※配光調整機能付器具の定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする