Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LED電球ローポールライト 灯具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13351898
品番
NNY22262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
LED電球(E17口金)/ポール径Φ100タイプ
電圧(V)
100
構造
防雨型
保護等級
IP23
グローブ種別
ガラス(乳白)
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
調光の可否
不可
注意
※ランプ別売
※調光できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。