Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LED電球ローポールライト 灯具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13351907
品番
NNY22277K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
ポール:□100
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプ
LED電球(E17口金)/ポール径□100タイプ
電圧(V)
100
構造
防雨型
保護等級
IP23
グローブ種別
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
調光の可否
不可
注意
※ランプ別売
※調光できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13351907
NNY22277K
13351916
NNY22279K
LED電球ローポールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)