※寸法図

10X45 A2-906カクBT(ハン 大阪魂 13352800 10X45 A2-906カクBT(ハン 大阪魂 13352800

A2-906カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13352800 品番 10X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥832
販売価格(税別)
756

製造規格:JIS B 1180 本体規格
部品等級A
材質:SUS304CUN
ねじ精度:6g
頭部刻印:KSK A2-90
表面処理:パシペート

長さ(mm)45 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)16 寸法e(mm)17.77 寸法b(mm)26 寸法k(mm)6.4 寸法ds(mm)10 ねじの呼びdM10 寸法dw(mm)14.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする