ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13358776 品番 NYG0010N
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。

材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)DC12/14.4 消費電力(W)5.6 構造防雨型 全光束(Lm)690 保護等級IP23 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)132.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 光色昼白色 演色指数(Ra)70 材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイト) 色(グローブ)透明(白反射板)ポリカーボネート 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※灯具のみの販売です。
※調光はできません。
※末端の照明器具までの電圧降下を2V以下となるように設計してください。
※使用できる電線径には制限があります。
※接地工事が必要です。
※電源には極性があります。極性を間違えると点灯しません。
※必ず、ソーラー照明電源部と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする