大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
BS(-)グリ-ンボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13359109
品番
10X35(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥756
販売価格(税別)
¥
687
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法a(mm)
2
呼び
M10
寸法A(mm)
19.6
寸法S(mm)
17
寸法b(mm)
2.5
寸法K(mm)
7
ねじ部長さ(mm)
全ねじ