※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PGYパッキン
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
注文コード
13366397
品番
PGY-150K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
RN729
寸法H(mm)
9.5
寸法d(mm)
135
外径(Φmm)
150
寸法D(mm)
150
寸法D1(mm)
148.5
寸法l(mm)
4
寸法G(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応