MajorCraft
MajorCraftの 釣具
MajorCraftの ロッド、釣り竿
ソルパラ ショアジギング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13367350
品番
SPX-942SSJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
足場の良い堤防やサーフでは強引なやり取りは必要ありません。魚の引きを楽しみながらのファイトを堪能しましょう。根魚、フラットフィッシュ、小〜中型青物がターゲットです。
仕様
継数:2pcs
全長
9'4”ft
質量(g)
ルアー:15-40
サイズ(号)
PEライン:0.6-1.5
動作
アクション:Regular Fast
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680