MajorCraft
MajorCraftの 釣具
MajorCraftの ロッド、釣り竿
ソルパラ ショアジギング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13367359
品番
SPX-902LSJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
大人気のライトショアジギングデビューにぴったりのモデルです。振り切りやすく、ジャークさせやすいレングスですので体力面の負担も小さく長時間の釣りも可能でしょう。
仕様
継数:2pcs
全長
9'0”ft
質量(g)
ルアー:40±20
サイズ(号)
PEライン:1.0-2.5
動作
アクション:Regular Fast
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680