Fitbit
Fitbitの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Fitbitの スマートウォッチ
Fitbitの スマートウォッチ本体
Fitbit Sense2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13367876
品番
FB521BKGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,819
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
グラファイトアルミニウム
サイズ
L/Sサイズ対応
質量(g)
時計:約37.6
ベルト
シャドーグレー
機能
通知機能/心拍変動/睡眠スコア
防水
50M
GPS
アリ
注意
※スマートフォンAndroid8.0以降 iOS14以降