曜日別特売
BS-SS16-KR スマホホルダー 1/4ネジ対応 bitstrong 13368786

BS-SS16-KR スマホホルダー 1/4ネジ対応 bitstrong 13368786
BS-SS16-KR スマホホルダー 1/4ネジ対応 bitstrong 13368786
BS-SS16-KR スマホホルダー 1/4ネジ対応 bitstrong 13368786
BS-SS16-KR スマホホルダー 1/4ネジ対応 bitstrong 13368786
BS-SS16-KR スマホホルダー 1/4ネジ対応 bitstrong 13368786

スマホホルダー 1/4ネジ対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード13368786品番BS-SS16-KR
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スマホホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応

用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質ABS樹脂使用厚さ(mm)装着装置:1~10質量(g)26ねじ規格1/4ネジ耐荷重(g)約500ねじ穴数2個特性耐衝撃適合寸法(cm)6.5~10.5
注意
※耐荷重には気を付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする