変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の HDMIケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374036
品番
HD4434
参考基準価格(税別)
¥2,084
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。
3重シールド&フェライト付属で映像も乱れが少なくなります。
ケーブルが5mあるので、接続機器が離れていても安心です。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
ケーブル長(m)
5.0
コネクタ形状
HDMI A(オス) - HDMI A(オス)
対応
3D映像対応
シールド
3重シールド
ケーブル径(Φmm)
約6
ケーブル種類
ストレート
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。