変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の HDMIケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374079
品番
HD4694
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
HDMI機器の映像をmicroHDMI搭載機器に出力するVer1.4対応のケーブルです。
手頃な1.8mなので使い勝手がいいです。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
HDMI A(オス) - micro HDMI(オス)
プラグ
金メッキ
ケーブル種類
ストレート
変換タイプ
オス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。