HDMI変換ケーブル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13374124 品番HD4663
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,042 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

HDMI機器の映像をminiHDMI機器に出力するケーブルです。
手持ちのHDMIケーブルでminiHDMI搭載機器に接続する時に便利です。

コネクタ形状HDMI A(メス) - mini HDMI(オス) ケーブル長(cm)約20 オス形状miniHDMI(オス) メス形状HDMI A(メス) 変換タイプオス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-22
用途:
薄型ディスプレイに接続
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

薄型のポータブルディスプレイを持っているのですが、コネクタ規格がHDMI−Cという規格でした。マイクロですと100円ショップにもありますが、Cはないのですね。コネクタタイプの変換ではなく、取り回しの良いこちらを購入。ゲーム機のNEOGEO Miniの外部出力にも使う事が出来ます。むしろ、そちらの用途で購入される方が多いのでは無いでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする