変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の USBケーブル
USB変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375156
品番
CA0276
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
USBminiB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。
ケーブル長が5mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。
極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
色
ブラック
質量(g)
96
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
USB A(オス) - USB miniB(オス)
プラグ
金メッキ
ケーブル長(cm)
約500
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。