変換名人
USBケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13375174
品番
CA2027
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
USBAをL型で左向きに変換するケーブルです。
ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
端子にテンションをかけたくくない時に便利です。
突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
色
ブラック
質量(g)
15
コネクタ形状
USB A(メス) - USB A(左L型 オス)
インターフェース
USB 2.0
ケーブル長(cm)
約20
変換タイプ
オス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。