ボッシュ・レックスロス
ボッシュ・レックスロスの 搬送
ボッシュ・レックスロスの コンベヤ
ボッシュ・レックスロスの その他コンベヤ
ベルト セクション BS 2・BS 2/S
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13376599
品番
3842996463
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)
ベルト長さあたり:1/cm
周波数(Hz)
50
電圧(V)
200
モーター
接続部:ターミナルボックス
寸法l1(mm)
分割時の長さ:1050
幅b(mm)
搬送方向のトラック:160
マウント
モータ:左
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さl(mm)
2000
可搬質量(kg)
60
速度(m/min)
定格:18
ギア比
1/10
注意
※BS 2/S(3842996463)は長さが2分割となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません