サーモスタット PK付

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 純正品番17670-81AA1/17670-81AA2/17670-81AB0/1A20-15-171/21200-4A00L/21200-4A00M/21200KA140/21200KA141/21200KA142/21200KA160/21200KA161/21200KA190/MQ513893 注文コード13376888 品番W48FA-82
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は純正品番4種類から選べます 他の種類を見る

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。

タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型) 純正品番17670-81AA1/17670-81AA2/17670-81AB0/1A20-15-171/21200-4A00L/21200-4A00M/21200KA140/21200KA141/21200KA142/21200KA160/21200KA161/21200KA190/MQ513893
注意
※サーモスタットは車によって形状や仕様が異なります。仮に、取付けることが可能でも、その車に合うとは限りません。最悪の場合、車両故障につながる可能性がありますので、必ず純正品番から適用するサーモスタットをお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13376888
2026-01-18
用途:
jb23wサーモスタット交換
製造業

純正同等品。無負荷の下りで水温計がグイグイ下がって、
停止すると暖気中のようにアイドリングアップ。サーモスタット寿命でしたので本品に交換。水温正常に回復しました。

対象商品:
13376888
2026-01-15
用途:
クーラント交換
その他業種

クーラント交換と一緒に交換、ちょっと形が違うけど問題なくついたです。

対象商品:
13376888
2025-12-19
用途:
メンテナンス
その他業種

50000k走ったので交換。水温は低めになったが動作はしています。

対象商品:
13376888
2025-12-15
用途:
10万キロ超えたのでウォーターポンプと一緒に交換
その他業種

不良品だった、走ると水温が下がる、別のメーカーの物に変えて正常な状態に戻った。

2024-12-10
用途:
ジムニー JB23 7型 サーモスタット交換
製造業

ネットで検索したところ、年式等からこの商品が該当した。
現在エンジンに装着されている部品に不具合は出ていませんが、交換時期が近付いてきたため、購入した。
合わせて、冷却水も購入した。(モノタロウブランド)

対象商品:
13376888
2024-05-13
用途:
JB23-7

もちろんサイズはピッタリでした。
そして走り出してからすぐに水温計は上がり、半分より少し低い温度を指して安定しています。
これでオーバークールが解消されて、燃費も上がると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
13376906
2023-12-11
用途:
ハイゼットのローテンプサーモとして
松田事務所 様

ハイゼット S510P 水温上り過ぎるのとそれによる冷房効きの悪さを改善するために交換してみました。
他社のは、78℃の謳い文句ですが、88℃超えてて意味ないでした、
やっとこちらの多摩工業のを見つけて入れてみたら、OBD付けてるので数値通りに開いて、走行中水平道路では気温15℃で水温82℃位です。
上りでも88℃は超えませんでした。成功です。
車検もこれでも合格出来ます、

1人が参考にしています
対象商品:
13376888
2023-06-19
用途:
ヘッドオーバーホール
製造業

純正部品なので安心して使っています。純正部品がいつ廃盤になるか心配しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする