曜日別特売
P103 サーモスタットP/K 多摩興業 13377588

サーモスタットP/K

(6件のレビュー)
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1個タイプサーモスタット:16325-15010/16325-70020/16325-70021/16341-15010注文コード13377588品番P103
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。

タイプサーモスタット:16325-15010/16325-70020/16325-70021/16341-15010
注意
※サーモスタットは車によって形状や仕様が異なります。仮に、取付けることが可能でも、その車に合うとは限りません。最悪の場合、車両故障につながる可能性がありますので、必ず純正品番から適用するサーモスタットをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13377868
2025-11-06
用途: 平成23年式 ABA-H53A パジェロミニに
サービス業

パジェロミニ用に使用しました。他にウォッシャー液類と一緒に頼んだので、届いた時につぶれそうな危うい状況でした。次回からは注文をずらそうと思います。
品質に問題はありません。

2025-12-22
用途: 古い三菱車の整備
製造業

純正品と材質が違いますが、普通に使えました。年数が経ってどうなるかは分かりません。

2025-11-28
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

2025-02-17
用途: 旧車メンテナンス

安価で品質も問題なし。
ただパッキンはサーモ本体に付属していたほうが便利と思います。

2025-01-08
用途: サーモ交換時に同時交換
吉永電装サービスサービス業

サーモ交換時に取り替えました。写真と違って紙みたいな素材のガスケットです。サイズも使用感も何も問題なくもちろん漏れもありませんでした。張り付いた古いガスケットをはがすのが面倒でした。

対象商品 : 13377764
2023-02-17
用途: サーモスタット交換時に同時交換

純正品と同じかな、と言う感じで全く問題無く使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする