曜日別特売
DSVPWYS-C7M24G-008 安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  反負荷側  可動  JZSP-C7M24G相当 ダイヤトレンド 13389454

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M24G相当DSVPWYS-C7M24G-008

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)8
内容量1本注文コード13389454品番DSVPWYS-C7M24G-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,838
販売価格(税別)
¥12,580

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き

用途
対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A
長さ(m)
8
ケーブル
JZSP-C7M24G-**-E
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする