ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M24G相当
DSVPWYS-C7M24G-030
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
30
1
¥5,580
2
¥6,580
3
¥7,580
4
¥8,580
5
¥9,580
6
¥10,580
7
¥11,580
8
¥12,580
9
¥13,580
10
¥14,580
15
¥19,580
20
¥24,580
25
¥29,580
30
¥34,580
35
¥39,580
40
¥44,580
45
¥49,580
50
¥54,580
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13389515
品番
DSVPWYS-C7M24G-030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,038
販売価格(税別)
¥
34,580
バスケットに入れる
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A
長さ(m)
30
ケーブル
JZSP-C7M24G-30-E
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7