メタルスプリンクラー

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13393424 品番SSP-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。

散水範囲(m)距離:約20 用途庭木・芝生等の水やり 質量(g)395 角度(°)散水:30〜360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58 適合ホース内径(Φmm)12〜15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13393424
2024-06-14
用途:
畑の散水
堀内製作所 様

安価なスプリングヘッドを探していました。
非常にコンパクトで金属なので耐久性もあります。
従来、プラスチックパッケージのヘッドを使っていましたが、何年かに1度は
割れたり、壊れたりして交換していたものが、当分は大丈夫ようです。
散水量や角度も十分でした。
今後、従来品の交換用として買足します。

対象商品:
13393424
2024-08-09
用途:
芝生の水やり
医療・福祉・介護関連業

散水の調整も簡単にできて金属製なので耐久性もありそうです。コスパは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
13393424
2023-08-07
用途:
果樹園のかん水
農・林・水産業

移動が簡単で、散水範囲が広く、たっぷりかん水できるので重宝しています。また、複数台ホースで接続できるので、より広い範囲のかん水にも利用できます。

対象商品:
13393424
2022-06-15
用途:
庭の散水
村上農園 様 (卸売・小売業)

簡易タイマー散水用とセット使っています。手放しで散水できるので、散水中にもお庭のお手入れが出来時間を有効活用できます。

対象商品:
13393424
2022-02-06
用途:
ブドウ灌水
農・林・水産業

頑丈なつくり。長持ちはしそう。
高さ調整はできるが、その分、水の弾け方などが変わったりするので、完璧ではない。
費用対効果はある商品だとは思います

対象商品:
13393424
2021-09-28
用途:
芝生への水散布

深井戸水で使用してるが1個使用で解説どうりの距離は散布できる。3個直列使用でもそこそこの距離は飛ぶので満足してます。杭部分が金属なので芝生の抜き差しし易く移動も楽です。

対象商品:
13393424
2021-07-01
用途:
グラウンド(芝生)の散水作業
特定非営利活動法人ディオッサスポーツクラブ 様 (サービス業)

商品自体の耐久性も高く、散水の調整や水量の調整も容易でコスパも高いと思います。
2台購入しました。

対象商品:
13393424
2020-06-20
用途:
砂埃対策
飲食業

安価で作りもしっかりしていて、角度が決めれるので良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする