セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の スプリンクラー
セフティー3の スプリンクラー本体
ノズル+伸縮スパイク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13393643
品番
SMKS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。スプリンクラーと伸縮スパイクにセット品です。
用途
マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×368×22
機能
水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
商品説明動画
藤原産業 セフティ−3 マイクロ潅水システムシリーズ
参考になった