大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ステン(+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
13402737
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,498
販売価格(税別)
¥
4,089
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
呼び
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4