5X12 ステン(+)トラスP=N 大阪魂 13402868 5X12 ステン(+)トラスP=N 大阪魂 13402868 5X12 ステン(+)トラスP=N 大阪魂 13402868

ステン(+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 13402868 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 呼びM5 寸法t(mm)0.8 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする