大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ステン(+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
13402920
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,740
販売価格(税別)
¥
5,218
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び
M5
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
12
寸法K(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8