曜日別特売
KSE2913MBU-1 サイルベアライト取付けブラケット KUNIMORI 13405116

サイルベアライト取付けブラケット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード13405116品番KSE2913MBU-1
参考基準価格(税別)¥534販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

軽量で簡単に取付ができます。

用途サイルベアライトKSE-2913用の両端部固定用に。トラスコ品番223-6299材質ポリプロピレン幅(mm)22高さ(mm)37.5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする