KUNIMORI
KUNIMORIの 直動部品
KUNIMORIの ケーブルキャリア
KUNIMORIの 周辺部品
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
屈曲半径R(mm)
55
注文コード
13405177
品番
KSE-2727FB-055-10X6
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
屈曲半径R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。
用途
耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。
トラスコ品番
223-6318
材質
ポリプロピレン
質量(g)
510
ピッチ(mm)
35
内高(mm)
27
内幅(mm)
27
屈曲半径R(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアライト』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。