コーチョー
コーチョーの 動物用品
コーチョーの シーツ/マット/床材
コーチョーの ペットシーツ
炭シート搭載 ネオシーツ超吸収DX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(44枚×4パック)
注文コード
13410585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
超厚型ペットシーツ。炭の吸着効果で強力消臭。瞬間スポット吸収。おしっこをスピード吸収し広がりを抑えます。高速吸収5層構造。おしっこの逆モレを抑え、表面はいつもサラサラで足濡れを防ぎます。
用途
ペット用トイレシートとして。まとめ買い、業務用などに。使い捨てシーツ 犬用品 炭シート 消臭 超吸収 カーボンDX 日本製
材質
ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、カーボン紙(炭)、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト粘着材
タイプ
ワイド
吸収量
小型犬5〜6回分/中型犬2〜4回分(小型犬オシッコ1回分約30ml/中型犬オシッコ1回分約50mlの場合)
寸法(cm)
約45×60