固定端子台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13412046 品番 BTBH15L-H15
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用

材質変性PPE樹脂 極数15 保護構造IP20 定格電圧(V)800 端子形状M3.5ネジ 定格電流(A)21 端子間ピッチ(mm)9 適合電線(mm2)2 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
関連資料:(2.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする