大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ニッケルBS(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
13412318
品番
8X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,849
販売価格(税別)
¥
19,863
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
表面処理
ニッケルBS
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8