曜日別特売
- スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽自動車】 Goodyear 13412728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽自動車】 Goodyear 13412728
- スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽自動車】 Goodyear 13412728
- スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽自動車】 Goodyear 13412728

スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽自動車】

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(4本)注文コード13412728品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤとホイールの組み込み・バランス調整済みです

用途軽自動車全般ストロングガンメタ本数4タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) アイスナビ 7タイヤサイズ155/65R14ホイールシュナイダー スタッグタイヤ幅(mm)155リム径(inch)14偏平率(%)65商品タイプタイヤ+ホイールホイールサイズ14インチ 4.5J 4-100 +43
注意
※ホイールのナットホールは、60°テーパー座となります。必要に応じてナットをご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする