曜日別特売

スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽自動車】

スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽自動車】 - Goodyear

タイヤとホイールの組み込み・バランス調整済みです

用途軽自動車全般本数4タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) アイスナビ 7タイヤサイズ155/65R14タイヤ幅(mm)155リム径(inch)14偏平率(%)65商品タイプタイヤ+ホイール内容量1セット(4本)
注意
※ホイールのナットホールは、60°テーパー座となります。必要に応じてナットをご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホイール
ホイールサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13412728-ストロングガンメタシュナイダー スタッグ14インチ 4.5J 4-100 +43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13412737-メタリックグレーラピッドパフォーマンス ZE1014インチ 4.5J 4-100 +45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13412746-ブラックAZ-SPORTS SK-51014インチ 4.5J 4-100 +43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする