※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Goodyear
スタッドレス(冬)タイヤ&ホイール 4本セット 【軽自動車】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
13412746
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイヤとホイールの組み込み・バランス調整済みです
用途
軽自動車全般
色
ブラック
本数
4
タイヤタイプ
GOODYEAR(グッドイヤー) アイスナビ 7
タイヤサイズ
155/65R14
ホイール
AZ-SPORTS SK-510
タイヤ幅(mm)
155
リム径(inch)
14
偏平率(%)
65
商品タイプ
タイヤ+ホイール
ホイールサイズ
14インチ 4.5J 4-100 +43
注意
※ホイールのナットホールは、60°テーパー座となります。必要に応じてナットをご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000