MCO
MCOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MCOの コネクタ/変換ケーブル
MCOの Type-C変換アダプタ
USB2.0 microB USB Type-C変換アダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13415887
品番
USA-MCC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
USB micro Bコネクタを、USB Type-Cに変換
色
黒
規格
USB2.0準拠
抵抗(kΩ)
56
コネクタ形状
USB micro B(メス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10.3×5.8×D24
オス形状
USB Type-C(オス)
メス形状
USB micro B(メス)