4X8 3カ-W (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13424891 4X8 3カ-W (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13424891 4X8 3カ-W (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13424891

3カ-W (+)スリムヘッドP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(57個) 注文コード 13424891 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法H(mm)0.9 寸法a(mm)2.15 寸法D(mm)8 締付板厚(mm)最小1.15 寸法d1(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする