用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。付属品受け皿(ホーロー)質量(kg)3.4色グリーン消費電力(W)1270電源AC100V(50/60Hz)枚数トーストの焼ける枚数:2枚(山型パン対応)電源コード(m)1.2ヒーター(庫内上)グラファイトヒーター、(庫内下)石英管ヒーター温度調節範囲(℃)100~280寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:31×23.5×8.7本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×29.5×23.5