HM-11086 シャビーモルタル(目地なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻(2m) 注文コード13431795 品番HM-11086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,480
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

目地なしのモルタル柄で、スムースな表情が特長です。クールなテイストのインテリアにもおすすめです。

長さ(m)2 幅(cm)182 機能さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸 グリーン購入法適合 全厚(mm)1.8 リピート(cm)タテ91、ヨコ182

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする