サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの クッションフロア
HM-11086 シャビーモルタル(目地なし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻(7m)
注文コード
13431847
品番
HM-11086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,180
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
目地なしのモルタル柄で、スムースな表情が特長です。クールなテイストのインテリアにもおすすめです。
長さ(m)
7
幅(cm)
182
機能
さらっと仕上げ、抗菌、耐次亜塩素酸
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
1.8
リピート(cm)
タテ91、ヨコ182
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません