寸法図

SKL31スイベルジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13451054 品番 SKL31-12-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)60 呼び径12 寸法A(mm)42 寸法E(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法B(mm)32 寸法d(Φmm)10 材質(Oリング)NBR 寸法HEX(mm)27 ねじ径T1G1/2 ねじ径T2Rc1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033996
2021-08-08
用途:
高圧洗浄機の修理
サービス業

しっかりした製品で、バッチリ修理できました。
消耗品なのでまた壊れたら購入させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする