大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
3カ-W タンシ+-ナベH5.8X1
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13453268
品番
3X8(0)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1.4
寸法a(mm)
1.2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
5.8
寸法b(mm)
1.2
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.8
寸法t1(mm)
1.1
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
角座番号
H3-0