SJ574-00-00CP オイルランタンロゴ入り カメヤマ 13454509

SJ574-00-00CP オイルランタンロゴ入り カメヤマ 13454509
SJ574-00-00CP オイルランタンロゴ入り カメヤマ 13454509
SJ574-00-00CP オイルランタンロゴ入り カメヤマ 13454509
SJ574-00-00CP オイルランタンロゴ入り カメヤマ 13454509

オイルランタンロゴ入り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コパー
内容量1個注文コード13454509品番SJ574-00-00CP
販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

キャンプの必需品の生火を楽しめる非加圧式のオイルランタン

材質鉄・ガラス・綿芯コパー容量(mL)200質量(g)340寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体:155×115×350(ハンドル含む)/270(トップリング含む)、箱:165×120×250燃焼時間(時間)15(適正容量:約200ml/炎の高さ約1.5cm時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13454500
2023-07-18
用途: 虫よけを兼ねてBBQに
スガ・マリンメカニック合同会社その他業種

とても簡素な造りで「やっぱり3000円か」と思ったのですが、レバーやガラスのはめ込みなどはしっかりと良くできていて感心しました。必要十分な機能です。火を消すときにハンドルを回しすぎると芯が落ちてしまうところは、そんなもんかなということで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする