本体

GJMX-128GV3A1 A1V30クラス microSDカード Gigastone 13465194 GJMX-128GV3A1 A1V30クラス microSDカード Gigastone 13465194

A1V30クラス microSDカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465194 品番GJMX-128GV3A1
在庫数量:残り29点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。。
付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。

容量(GB)128 用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い 寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.5 適合機器microSDXC対応機器 カードmicroSDXC 保証期間5年 動作温度(℃)-25〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7〜3.6 アプリケーションパフォーマンスクラスA1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする